Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tegera® 47A Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 47A
Tegera® 47A
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340001680004
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     47A-9
EAN/GTIN:
     7340118356334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Tegera® 47A Cat. III

Chemikalienschutzhandschuh, 0,45 mm, Nitril, Grifffläche Diamant, Angeraut, Cat. III, Grün, Frei von Latex, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3001X EN ISO 374-1:2016/Type A, JKLNOT Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • Schutz gegen Chemikalien
  • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
  • Frei von Latex

Herausragende Merkmale:

  • Bester Schutz
  • besonders strapazierfähig
  • guter Griff
  • gute Passform
  • bequem
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
47A-10
ab € 2,20*
Ähnlich
Ejendals
47A-11
ab € 2,20*
Ähnlich
Ejendals
47A-7
ab € 2,20*
Ähnlich
Ejendals
47A-8
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.