Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340000280003 Herst.-Nr.: 237108 EAN/GTIN: 4792249050026 |
| | | |
|
| | |
| ATG® MaxiDry® PSA-Kategorie: II Einhaltung EN-Normen: ISO 18889:2019 (GR), EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4121A-) MaxiDry® ist ein flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten unter öligen oder nassen Bedingungen. - Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie.
- Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh.
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
- Beschichtung: Handfläche.
- Waschbar bis 60° C.
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCut, Ultimate, ATG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | € 5,99* | ab € 3,06* | € 3,74* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 5,66* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 5,79* | | | | | 16 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 5,15* | € 6,13* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|