Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Nitril Foam Gr.8 rot/schwarz Nyl.m.Nitrilschaum EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000371244-NW
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3510-8
EAN/GTIN:
     4059904091382
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Trägermaterial: 100% Nylon, rot · teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
rot/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, Abriebfestigkeit Level 4, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
723
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,79*
€ 1,11*
3 Tage
774
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,11*
6 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,11*
16 Tage
nicht lagernd
144
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,13*
Lager 89Y5C
1032
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,84368*
€ 1,18368*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,18368*
€ 1,40858
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,16368*
€ 1,38478
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,08368*
€ 1,28958
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,05368*
€ 1,25388
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,00368*
€ 1,19438
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,84368*
€ 1,00398
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,84368* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 14,20416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,86*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,76*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,71*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.