Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm neo p550 o. Seitenteile 90x110mm EN 379 DIN 4/9-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370229_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370229_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000370229-NW
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1007.000
EAN/GTIN:
     7640429870414
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von 4/9-13 · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/1/1/2 · Batterielebensdauer 3000 h · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Schweißarten:
f. alle elektrischen Schweißverfahren
Farbe:
schwarz unlackiert
Marke:
OPTREL
Ausführung:
ohne Seitenteile
Norm:
EN 379 DIN 4/9-13
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 171,56*
€ 206,00*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 171,47*
€ 206,01*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 206,93*
4 Tage
50
€ 4,99*
ab € 173,55*
€ 208,17*
Lager 89Y5C
50
€ 8,90*
ab € 178,764*
€ 214,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,544*
€ 255,307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,184*
€ 248,929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,464*
€ 230,222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,924*
€ 220,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,764*
€ 212,729
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,25*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,30*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,27*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,01*
Zubehör
Optrel
5000.250
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.