Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTREL 1007000 Schweißerschutzhelm neo p550 ohne Seitenteile 90 x 110 mm EN 379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTREL 1007000 Schweißerschutzhelm neo p550 ohne Seitenteile 90 x 110 mm EN 379
OPTREL 1007000 Schweißerschutzhelm neo p550 ohne Seitenteile 90 x 110 mm EN 379
OPTREL 1007000 Schweißerschutzhelm neo p550 ohne Seitenteile 90 x 110 mm EN 379
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705893
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1007000
EAN/GTIN:
     7640127611753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schweißerschutzhelm neo p550 o. Seitenteile 90x110mm EN 379 DIN 4/9-13 EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von 4/9-13 · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/1/1/2 · Batterielebensdauer 3000 h · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Seitenteile · Norm: EN 379 DIN 4/9-13 Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
1007000
Werksnummer:
4000370229
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
0,810000
Gewicht brutto Kg:
0,810000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz unlackiert
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
EN 379 DIN 4/9-13
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 171,56*
€ 206,00*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 171,47*
€ 206,01*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 206,93*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 173,55*
€ 208,17*
5 Tage
50
€ 8,90*
ab € 178,764*
€ 214,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,25*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,30*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,27*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,01*
Zubehör
Optrel
5000.250
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.