Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm neo p550 o. Seitenteile 90x110mm EN 379 DIN 4/9-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000370229
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1007.000
EAN/GTIN:
     7640429870414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von 4/9-13 · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/1/1/2 · Batterielebensdauer 3000 h · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Schweißarten:
f. alle elektrischen Schweißverfahren
Farbe:
schwarz unlackiert
Marke:
OPTREL
Ausführung:
ohne Seitenteile
Norm:
EN 379 DIN 4/9-13
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
€ 5,99*
ab € 171,70*
€ 206,19*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 170,94*
€ 206,21*
Lager 1736
56
€ 4,99*
ab € 173,39*
€ 208,34*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 212,97*
5 Tage
56
€ 8,90*
ab € 179,024*
€ 214,694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,26*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,25*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,34*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,05*
Zubehör
Optrel
5000.250
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.