Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm neo p550 o. Seitenteile 90x110mm EN 379 DIN 4/9-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000370229
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1007
EAN/GTIN:
     7640127611753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von 4/9-13 · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/1/1/2 · Batterielebensdauer 3000 h · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Schweißarten:
f. alle elektrischen Schweißverfahren
Farbe:
schwarz unlackiert
Marke:
OPTREL
Ausführung:
ohne Seitenteile
Norm:
EN 379 DIN 4/9-13
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
73
€ 5,39*
ab € 177,06*
€ 206,61*
Lager 1498
74
Frei Haus
ab € 177,08*
€ 206,63*
3 Tage
72
€ 4,99*
ab € 178,93*
€ 208,68*
4 Tage
72
€ 8,90*
ab € 184,534*
€ 214,794*
7 Tage
3
€ 4,90*
ab € 179,38*
€ 216,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 8,22*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 7,69*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 27,03*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 7,07*
Zubehör
Optrel
5000.250
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.