Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray moosgrün seidenmatt RAL 6005 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000354202-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448605553
Suchbegriffe:
Buntlack
Hochglanzlack
Mattlack
Seidenglanzlack
Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
seidenmatt
Farbe:
moosgrün
RAL:
6005
Marke:
PROMAT CHEMICALS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, hochglanz buntlack ral 6005, buntlack, hochglanz buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,82*
€ 5,07*
Lager 89Y5C
541
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,06026*
€ 5,43026*
6 Tage
541
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 5,44*
3 Tage
541
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 5,87*
6 Tage
541
6
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 6,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,43026*
€ 6,46201
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 5,37026*
€ 6,39061
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 5,14026*
€ 6,11691
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,94026*
€ 5,87891
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,69026*
€ 5,58141
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 4,06026*
€ 4,83171
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,06026* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 32,58156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354208
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354201
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000354200
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354206
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354209
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354203
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.