Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000250229 Herst.-Nr.: 4000354202 EAN/GTIN: 4015448605553 |
| | |
|
| | |
| Colorspray moosgrün seidenmatt RAL 6005 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | eClassID: | 22170102 | HerstellerNr: | 4000354202 | Werksnummer: | 4000354202 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 195,00 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | moosgrün | Groesse: | moosgrün seidenmatt | Produktart: | Colorspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,82* | € 5,07* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 4,06026* | € 5,43026* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 4,08* | € 5,44* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 4,39* | € 5,87* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 4,41* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|