Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray feuerrot seidenmatt RAL 3000 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000354200
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354200
EAN/GTIN:
     4015448605522
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Hochglanzlack
Mattlack
Seidenglanzlack

Colorspray feuerrot seidenmatt RAL 3000 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
seidenmatt
Farbe:
feuerrot
RAL:
3000
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
260.00
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
REACH - UFI-Nummer:
2C80-80S3-H00T-028R
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, buntlack ral 3000, buntlack, hochglanz buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
353
6
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 3,95*
4 Tage
212
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,80*
€ 5,04*
5 Tage
353
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,05026*
€ 5,39026*
7 Tage
353
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,45*
4 Tage
353
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 5,82*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354208
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354201
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000354206
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354209
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000354202
ab € 3,82*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354203
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.