Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray moosgrün hochglänzend RAL 6005 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354209
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354209
EAN/GTIN:
     4015448605621
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Hochglanzlack
Seidenglanzlack

Colorspray moosgrün hochglänzend RAL 6005 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
hochglänzend
Farbe:
moosgrün
RAL:
6005
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
260.00
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
REACH - UFI-Nummer:
2C80-80S3-H00T-028R
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hochglanz buntlack ral 6005, buntlack, hochglanz buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
204
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,81*
€ 5,03*
5 Tage
340
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,954*
€ 5,234*
6 Tage
340
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 5,39*
3 Tage
340
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 5,81*
6 Tage
340
6
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,98*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354208
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354201
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000354200
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354206
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354202
ab € 3,82*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354203
ab € 3,47*
Ähnlich
European Aerosols
722615
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.