Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISHERMANS FRIEND SPEARMINT OHNE ZUCKER 25 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-603066
Herst.-Nr.:
     570405
EAN/GTIN:
     96060636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Extra frische Pastillen mit grüner Minze-Geschmack mit Süßungsmitteln.
Zutaten:
Süßungsmittel: Sorbit, Sucralose, Acesulfam K, Aromen, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1023 kJ
Energie (kcal):
246 kcal
Fett:
1,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,100 Gramm
Kohlenhydrate:
96 Gramm
– davon Zucker:
0,500 Gramm
Eiweiß:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: Pastillen, Zucker, lutschpastillen, DROPS, LUTSCHPATILLEN, BONBON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
624
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,58*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,05*
€ 2,16*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,58*
€ 1,691
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,21*
€ 1,295
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,02*
€ 1,091
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,97*
€ 1,038
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,95*
€ 1,017
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,76*
€ 0,813
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,025 Kilogramm (ab € 30,40* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.