Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Spearmint ohne Zucker, Pastillen, 25g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Fishermans Friend Spearmint ohne Zucker, Pastillen, 25g Beutel
Fishermans Friend Spearmint ohne Zucker, Pastillen, 25g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-124500-1
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     96060636
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen

Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit, Sucralose, Acesulfam K; Aromen, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1023 kJ / 246 kcal
Fett: 1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Pastillen, Zucker, lutschpastillen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
648
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,55*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,05*
€ 2,15*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,15*
€ 2,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,63*
€ 1,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,39*
€ 1,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,35*
€ 1,44
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,32*
€ 1,41
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,05*
€ 1,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,025 Kilogramm (ab € 42,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.