Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜLTJE ERDNÜSSE EXTRA ROAST 180 G


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-5546
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5382678001
EAN/GTIN:
     4004980512801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Die neue Erdnuss-Generation ist da. Was anders ist als sonst? Ganz klar: Durch die spezielle Langzeitröstung erhalten die Erdnüsse eine dunklere Farbe, ein besonders intensives Aroma und eine noch knackigere Textur!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnusskerne, geröstet und gesalzen
Zutaten:
ERDNUSSKERNE, Sonnenblumenöl, Maltodextrin, Salz, Geliermittel (Gummi arabicum), Zucker. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN (MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2485 kJ
Energie (kcal):
600 kcal
Fett:
48 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,500 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
14 Gramm
– davon Zucker:
5,200 Gramm
Ballaststoffe:
7,900 Gramm
Eiweiß:
24 Gramm
Salz:
1,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Weitere Suchbegriffe: Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nuss früchte, STUDENTENFUTTER, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,79*
€ 3,37*
Lager 8996
50
€ 7,90*
ab € 1,814*
€ 3,424*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 3,424*
€ 3,664
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 2,484*
€ 2,658
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 2,434*
€ 2,604
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,304*
€ 2,465
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 2,244*
€ 2,401
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,814*
€ 1,941
pro Dose
1 Dose enthält 0,18 Kilogramm (ab € 10,07778* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.