Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ NIC NACS ERDNÜSSE ORIGINAL 110 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3202
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     5534054000
EAN/GTIN:
     4018077004896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
NicNac¿s, das sind knackige Erdnüsse umhüllt von einem würzigen Teigmantel.

Durch die perfekte Kombination aus gerösteten Erdnüssen und einer knusprigen Teighülle entsteht der einzigartige Erdnuss-Snack mit dem ultimativen Double-Crunch-Effekt.

Sorgfältig ausgewählte Erdnüsse umhüllt von einem knusprigen Teigmantel, geröstet in Sonnenblumenöl und mit der einzigartigen NicNac's Original Würze verfeinert. Ein echter Klassiker!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnüsse in knuspriger Teighülle geröstet mit pikanter Würzung.
Zutaten:
ERDNUSSKERNE (49%), Stärke, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), WEIZENMEHL, Zucker, Speisesalz, modifizierte Stärke, ganz gehärtetes Rapsfett, Aroma (enthält WEIZEN, Hefeextrakt), Raucharoma, Maltodextrin, SÜßMOLKENPULVER, Zwiebelpulver, hydrolysiertes SOJAEIWEIß, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, KÄSEPULVER, Gewürze, Paprikaextrakt. Kann SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2259 kJ
Energie (kcal):
543 kcal
Fett:
35 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
6,900 Gramm
Kohlenhydrate:
37 Gramm
– davon Zucker:
7,100 Gramm
Ballaststoffe:
5,800 Gramm
Eiweiß:
17 Gramm
Salz:
2 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
Weitere Suchbegriffe: Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nüsse bahlsen, nuss früchte, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
13
€ 7,90*
ab € 1,251*
€ 2,581*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,48*
€ 2,91*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,581*
€ 2,762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,811*
€ 1,938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,681*
€ 1,799
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,601*
€ 1,713
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,551*
€ 1,66
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,251*
€ 1,339
pro Packung
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (ab € 11,37273* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.