Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜLTJE ERDNÜSSE PIKANT 900 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-292558
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     5382685009
EAN/GTIN:
     4004980411906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Nuss-Früchte
Nussfrüchte
Nüsse
Pikant gewürzt. Diese Erdnüsse von ültje stehen bei vielen Nussliebhabern hoch im Kurs. Zunächst werden die Erdnüsse von herzhaften Gewürzen mit Paprikanote umhüllt und dann im Ofen ohne Fett geröstet. Die knackige Nuss und der würzige Geschmack sind ein einzigartiges Knabber-Highlight.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnusskerne, ohne Fett geröstet und pikant gewürzt
Zutaten:
ERDNUSSKERNE, Salz, Reismehl, Geliermittel (Gummi arabicum), Stabilisator (Sorbit), Kartoffelstärke, Hefeextrakt, Gewürze, Zwiebelpulver, Gewürzextrakt, Johannisbrotmehl. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN (MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2448 kJ
Energie (kcal):
590 kcal
Fett:
46 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
6 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
12 Gramm
Kohlenhydrate:
16 Gramm
– davon Zucker:
5,500 Gramm
Ballaststoffe:
7,300 Gramm
Eiweiß:
25 Gramm
Salz:
1,600 Gramm
Weitere Suchbegriffe: nuss früchte, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,965*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 0,9 Kilogramm (ab € 5,51667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,425*
€ 9,015
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,815*
€ 7,292
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,705*
€ 7,174
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,415*
€ 6,864
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,135*
€ 6,564
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,965*
€ 5,313
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.