Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ ERDNUSSKERNE GERÖSTET + GESALZEN 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-226389
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     77570
EAN/GTIN:
     4018077775703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Nuss-Früchte
Nussfrüchte
Nüsse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnusskerne, geröstet und gesalzen.
Zutaten:
ERDNUSSKERNE geröstet, Sonnenblumenöl, Speisesalz, ERDNUSSÖL. Kann SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2569 kJ
Energie (kcal):
620 kcal
Fett:
51 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
8,300 Gramm
Kohlenhydrate:
9,600 Gramm
– davon Zucker:
5,200 Gramm
Ballaststoffe:
7,500 Gramm
Eiweiß:
27 Gramm
Salz:
0,900 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: nüsse 1000gr, nuss früchte, nüsse bahlsen, SALZGEBÄCK, ERDNÜSSE, KNABBERARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,67* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,66*
€ 11,406
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,58*
€ 10,251
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,13*
€ 9,769
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,71*
€ 9,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,45*
€ 9,042
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,67*
€ 7,137
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.