Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜLTJE ERDNÜSSE GESALZEN 50 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-201901
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     7247
EAN/GTIN:
     4004980501638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnüsse, geröstet und gesalzen
Zutaten:
ERDNUSSKERNE, Sonnenblumenöl, Salz. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2562 kJ
Energie (kcal):
619 kcal
Fett:
51 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,800 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
11 Gramm
– davon Zucker:
5,200 Gramm
Ballaststoffe:
8,200 Gramm
Eiweiß:
24 Gramm
Salz:
1 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nüsse 50g, nuss früchte, STUDENTENFUTTER, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIKEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
2040
20
€ 7,90*
ab € 0,465*
€ 1,015*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,73*
€ 1,57*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Beutel
€ 1,015*
€ 1,086
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,635*
€ 0,679
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,615*
€ 0,658
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,575*
€ 0,615
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,565*
€ 0,605
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,465*
€ 0,498
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,05 Kilogramm (ab € 9,30* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Beutel
Mindestbestellmenge: 20 Beutel ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.