Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-UX60080.09 Herst.-Nr.: 6008009 EAN/GTIN: 4048612043509 |
| | | |
|
| | |
| uvex Schnittschutzhandschuhe 60080 phynomic C3 Montagehandschuh mit Schnittschutzstufe 3 Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09uvex Schnittschutzhandschuhe phynomic C3Feinfühliger Schnittschutzhandschuh für Einsätze mit scharfkantigen und spitzen Bauteilen unter Erhalt eines hervorragenden Tastgefühls. - guter Schnittschutz (Cut3)
- sehr gutes Tastgefühl
- besonders atmungsaktiv
- sehr gute Hautverträglichkeit
- lebensmitteltauglich
- robust
- Beständigkeit: für trockene und leicht feuchte Anwendungsbereiche
- OEKO-TEX® Standard 100
- EN 388:2016: 4X43B
Material: Elastan, Glas, HPPE, Polyamid Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum Farbe: sky blue Größen: 8-10 VE = 1 Paar Einstzbereich: Baumaschinenführung Boden- und Fliesenverlegung - Version: 09 - Größe: 09
- Größen: 8-10
Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9 | Norm: | EN 388 | mechanische Risiken EN 388: | 344 | Produktart: | Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | blau | Beschichtung: | Aqua-Polymer | Eigenschaft: | lebensmittelgeeignet | Schnittschutzlevel: | 3 | Umweltschutz: | Öko-Tex Standard 100 | Stichfestigkeit: | 3 | Weiterreißfestigkeit: | 4 | Abriebfestigkeit: | 4 | Material: | Polyamid | Größenvarianten: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, UVEX |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 6,14* | € 7,72* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 6,26* | € 7,86* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,95* | € 8,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 6,09* | € 8,71* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 10,68* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 10,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|