Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR HEAD POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 15,4 kg Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR HEAD POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 15,4 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR HEAD POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 15,4 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR HEAD POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 15,4 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR HEAD POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 15,4 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR HEAD POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 15,4 kg Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TS5020.01
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE200 BC00
EAN/GTIN:
     4014296273396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Head Point SY Komfort-Drehlstuhl mit atmungsaktiver Netz-Rückenlehne

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Topstar® HEAD POINT SY

  • Klassischer Komfort-Drehlstuhl mit Netz-Rückenlehne
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Atmungsaktiver Netzbezug aus Polypropylen
  • bequemer Muldensitz
  • Synchronmechanik zur gleichmäßigen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf Körpergewicht- und Größe einstellbar
  • Polyamid Fußkreuz, schwarz
  • belastbar bis zu max. 110kg Körpergewicht und bis zu 192cm Körpergröße
  • empfohlene maximale Sitzdauer von 8h
  • Ausstattung mit Sicherheitsdoppelrollen zur Nutzung auf Weichböden wie bspw. Teppich (Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen)

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 39 - 51 cm
  • Sitzfläche: 50 x 46 cm
  • Rückenlehnenhöhe: 59 cm
  • Bezug: Netzstoff, Polyester
  • Gestellmaterial: Polyamid

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
15,4
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 154,02*
€ 4,95*
ab € 127,81*
€ 155,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 128,55*
€ 155,60*
€ 5,50*
ab € 127,38*
€ 156,28*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 131,83*
€ 160,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,05*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,02*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
Topstar
7127
ab € 26,42*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.