Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Head Point SY schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948608023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE200BC00
EAN/GTIN:
     4014296273396
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Ergonomische taillierte Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze. Bequemer Muldensitz, neues Design- Fußkreuz Polyamid schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Punktsynchron-Mechanik, zur Verstellung der Sitz-und Rückenlehnen-Neigung, Körpergewichtseinstellung individuell einstellbar, mehrfach arretierbar. Sitzbreite: 50 cm, Sitztiefe: 46 cm, Sitzhöhe 39-51 cm, Lehnenhöhe: 59 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
39 - 51 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
46 cm
Lehnenhöhe:
59 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Sitz:
schwarz, Stoff
Ausführung Rückenlehne:
schwarz, Netz
Ausführung Fußkreuz:
schwarz
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 158,98*
€ 4,95*
ab € 129,08*
€ 160,50*
€ 4,95*
ab € 129,24*
€ 160,50*
€ 5,50*
ab € 128,18*
€ 161,15*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 132,80*
€ 164,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,14*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,79*
Zubehör
Topstar
7127
ab € 26,49*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.