Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Head Point SY schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Head Point SY schwarz
Bürodrehstuhl Head Point SY schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSHE200BC00
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE200BC00
EAN/GTIN:
     4014296273396
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomische taillierte Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • bequemer Muldensitz
  • neues Design-Fußkreuz aus Polyamid schwarz
  • ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • Punktsynchron-Mechanik, zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, Köpergewichtseinstellung individuell einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek Fürth und erfüllt in deisem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen.
  • Sitzbreite 47cm
  • Sitztiefe 47cm
  • Sitzhöhe 39-51cm
  • Lehnenhöhe 59cm
  • getestet bis 110 Kg
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
47 cm
Bruttogewicht:
17 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
59 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
51 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Tiefe des Sitzes:
47 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 158,98*
€ 4,95*
ab € 129,08*
€ 160,50*
€ 4,95*
ab € 129,24*
€ 160,50*
€ 5,50*
ab € 128,18*
€ 161,15*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 132,80*
€ 164,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,14*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,79*
Zubehör
Topstar
7127
ab € 26,49*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.