Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TN1018 Herst.-Nr.: 06400-00001-02 EAN/GTIN: 4042448913869 |
| | |
|
| | |
| tesapack Handabroller Comfort Profi-Packbandabroller mit gummiertem Griff tesapack® Profi-Handabroller ComfortDer tesapack® Profi-Handabroller Comfort beweist sich durch seine angenheme Arbeitsweise dank verdecktem Messer und gummiertem Griff. sicheres und sauberes Verschließen verdecktes Messer für sichere Anwendung weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung Klebefilm manuell auftragbar und trennbar max. Größe des Klebebandes: 66 m x 50 mm (L x B)
- max. Größe des Klebebandes: 66 m x 50 mm (L x B)
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 0,5 | Produktart: | Handabroller | Produktkategorie: | Klebebänder | Abriss: | manuell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa filamentabroller, handabroller, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (60) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 13,24* | € 17,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,40* | € 18,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,68* | € 18,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,01* | € 18,97* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,00* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|