Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Elevation Design, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-SM553008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553008
EAN/GTIN:
     7322540349252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Tork 553008 Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher Spendersystem H3 im Elevation Design
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher

Der Tork H3 Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher im Elevation-Design eignet sich für stark beanspruchte Orte. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt. Elevation-Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast einen guten Eindruck hinterlässt.

  • die Bündel können problemlos gestapelt werden, um einen optimalen Papiervorrat sicherzustellen
  • Blende kann seitlich geöffnet werden, um die Wartung zu erleichtern
  • Sorgenfreiheit dank robustem Design mit zuverlässiger Papierausgabe
  • System: H3 – Handtuch System (Classic)

Maße(HxBxT): 43,9 x 33,3 x 13,6 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,3
Höhe [cm]:
43,9
Tiefe [cm]:
13,6
Produktart:
Handtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design | Zickzack
Spendersystem:
H3 - Handtuch Spendersystem (Classic)
Material:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 52,92*
€ 3,50*
ab € 43,31*
€ 57,09*
€ 4,00*
ab € 46,98*
€ 61,97*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 63,55*
€ 4,95*
ab € 49,01*
€ 64,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,26*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,71*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,51*
Zubehör
Tork
290275
ab € 154,84*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,66*
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,67*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,52*
Zubehör
Tork
290179
ab € 28,97*
Zubehör
essity
420501
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.