Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Papierhandtuchspender Classic Box (553008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2070070
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553008
EAN/GTIN:
     7322540349252
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Produkttext

Stets griffbereit sind Zick-Zack- und Lagenfalzhandtücher mit diesem praktischen Papierhandtuchspender der Marke Tork. Hergestellt aus Kunststoff ist die pflegeleichte Classic Box besonders robust und langlebig. Verschmutzungen lassen sich dank der glatten Oberfläche problemlos entfernen. Der schwarze Falthandtuchspender ist mit seiner hohen Aufnahmekapazität ideal für alle öffentlichen Toiletten oder Sanitärräume, denn er fasst 500 Tücher und ist zudem abschließbar. Durch die optimale Entnahmeöffnung gelingt die Papierentnahme spielend leicht.

Technische Daten

Produktbeschreibung  Tork Papierhandtuchspender Classic Box
Produkttyp  Papierhandtuchspender
Hersteller  Tork
HerstellerNr.  553008
Farbe  schwarz
Material  Kunststoff
abschließbar  Ja
Abmessungen (B x H x T)  33,3 x 43,9 x 13,6 cm
geeignet für  Zick-Zack- und Lagenfalzhandtücher
Fassungsvermögen  500 Tücher
Vorratsanzeige  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produktbeschreibung:
Tork Papierhandtuchspender Classic Box
Produkttyp:
Papierhandtuchspender
Hersteller:
Tork
HerstellerNr.:
553008
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
abschließbar:
Ja
Abmessungen (B x H x T):
33,3 x 43,9 x 13,6 cm
geeignet für:
Zick-Zack- und Lagenfalzhandtücher
Fassungsvermögen:
500 Tücher
Vorratsanzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, 553008, tork, schwarz, zickzack, lagenfalz, papierhandtuchspender, classic, kunststoff, nachfüllbar, vorratsanzeige, stück, handtuchspender, papierhandtücher, einzelblattentnahme, elevation, nachfllbar, stck, papierhandtcher, falthandtuch, spender
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 29,79*
€ 40,27*
€ 4,95*
ab € 40,76*
€ 52,39*
€ 4,00*
ab € 32,95*
€ 54,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,37*
€ 56,13*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,19*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,79*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,035*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,53*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,06*
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,08*
Zubehör
Tork
290163
ab € 39,71*
Zubehör
Tork
290179
ab € 28,83*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.