Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 553008 Elevation Handtuchspender Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445650-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553008
EAN/GTIN:
     7322540349252
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
TORK Handtuchspender für Zickzack und Lagenfalz Papierhandtücher H3, Einzelblattentnahme, schwarz 553008 553008 1 St.

Handtuchspender für Zickzack und Lagenfalz Papierhandtücher H3, Einzelblattentnahme, schwarz 553008

Zickzack- und Lagenfalz Handtuchspender Tork in Elevation Design:
Hygienisch durch Einzeltuchentnahme
Seitlich aufklappbare Blende für leichtes Nachfüllen
Für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucher-Frequenz
Prämiertes Design: Gewinner des iF Product Design Award und des Red Dot Award 2014
Vorgefertigte Bohrlöcher für einfache Wandmontage

Der Papierhandtuchspender für Tork Zickzack- und Lagenfalz-Papierhandtücher für niedrig bis mittelmäßig frequentierte Waschräume. Durch Einzeltuchentnahme hygienisch und sparsam.

Tork Elevation Design
Modern, funktional und nahtlos - dies macht das elegante Elevation Design aus. Das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff in Schwarz oder Weiß hinterlässt bei Besuchern Ihres Waschraums einen hervorragenden Eindruck.

Ausstattung:
Handtuchspender aus dem Tork H3 System für Zickzack- und Lagenfalz-Papierhandtücher in funktionalem und modernem Elevation-Design
Die Einzeltuchentnahme vermeidet Verschwendung und ist zudem besonders hygienisch
Die sparsame Entnahme einzelner Papierhandtücher ist nachhaltig und zudem besonders effizient
Ideal für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucherzahl

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Serie (Handtuchspender): Tork H3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TORK
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Serie (Handtuchspender):
Tork H3
Produkt-Art:
Handtuchspender
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, TORK, 553008, Elevation, spender, spendersystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,86*
€ 52,76*
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 52,77*
€ 3,50*
ab € 43,12*
€ 57,04*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 63,61*
€ 4,95*
ab € 49,02*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 121,12*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,82*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,075*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,51*
Zubehör
Tork
290275
ab € 154,26*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,67*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,83*
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,79*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,32*
Zubehör
Tork
290179
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.