Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473472 Reflex starke Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M4 1 VE = 6 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 473472 Reflex starke Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M4 1 VE = 6 Rollen
Tork 473472 Reflex starke Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M4 1 VE = 6 Rollen
Tork 473472 Reflex starke Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M4 1 VE = 6 Rollen
Tork 473472 Reflex starke Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M4 1 VE = 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     894-SM473472
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473472
EAN/GTIN:
     3133200063234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Tork 473472 Reflex starke Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M4
Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher M4

Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich aufgrund ihrer Stärke und ihrer hohen Aufnahme besonders gut für Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände.

Die Papiertücher passen in den Tork Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender, der sich gut in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lässt, für einen geringeren Verbrauch sorgt und das Risiko von Kreuzkontamination senkt.

  • Einzelblattentnahme
  • reduziert den Verbrauch um bis zu 37 %
  • besonders gut für die Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche
  • ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,4
Blattlänge [cm]:
33,5
Inhalt [VE]:
2.700
Rollenlänge [m]:
150,8
Stück [VE]:
6
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Spendersystem:
M4 - Innenabrollung Reflex Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
450
Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, TORK
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 7,115*
€ 9,815*
6
pro Stück
€ 4,19*
ab € 7,39334*
€ 10,11334*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 8,035*
€ 10,445*
9 Tage
24
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,14834*
€ 10,60167*
Lager 894
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 11,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
473190
ab € 42,82*
Sonstiges
Tork
473474
ab € 4,95556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.