Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110255 Tork extra weiches Mini Jumbo Toilettenpapier, T2, 3-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
110255 Tork extra weiches Mini Jumbo Toilettenpapier, T2, 3-lagig
110255 Tork extra weiches Mini Jumbo Toilettenpapier, T2, 3-lagig
110255 Tork extra weiches Mini Jumbo Toilettenpapier, T2, 3-lagig
110255 Tork extra weiches Mini Jumbo Toilettenpapier, T2, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     894-SM110255
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110255
EAN/GTIN:
     7322540312027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier großrolle
Tork 110255 extra weiches Mini-Jumbo Toilettenpapier Premium 3-lagig
Tork 110255 extra weiches Mini-Jumbo Toilettenpapier Premium 3-lagig

Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen. Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier in Premium-Qualität zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und sehr gute Leistung aus und ist für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz geeignet.

  • Prägung für extra Volumen und ansprechende Optik
  • extra weich
  • Lagen: 3
  • System: T2 – Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System
  • Rollenlänge: 120 Meter
  • Rollenbreite: 9,7 cm
  • Rollendurchmesser: 18,7 cm
  • Blattanzahl: 600
  • Blattlänge: 20 cm
  • Bedruckt: Nein
  • Geprägt: Ja
  • Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
12
Produktart:
Kleinrollenpapier
Produktkategorie:
Toilettenpapier
Blattanzahl [pro Rolle]:
600
Lagen:
3
Weitere Suchbegriffe: TORK
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,34167*
€ 5,41167*
3 Tage
276
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,45084*
€ 5,53084*
3 Tage
300
12
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 5,75*
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,75667*
Lager 894
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,1425*
€ 6,3625*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,3625*
€ 7,57138
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,2525*
€ 7,44048
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,9325*
€ 7,05968
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,1425*
€ 6,11958
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 76,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
460006
ab € 52,57*
Zubehör
Tork
555500
ab € 73,67*
Zubehör
Tork
555508
ab € 43,57*
Zubehör
Tork
555000
ab € 29,07*
Zubehör
Tork
555008
ab € 31,40*
Zubehör
Tork
247040
ab € 48,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.