Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCA Tork extra weiches Mini Jumbo Toilettenpapier, weiß, 3-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Artikel-Nr.:
     2717-012-110255
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110255
EAN/GTIN:
     7322540312027
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle 3-lagig
toilettenpapier großrolle

Das Tork Mini Jumbo System steht für Zeiteffizienz und Kostenreduzierung und bietet viel mehr Toilettenpapier als Standardrollen. Tork Mini Jumbo Toilettenpapier Premium 3-lagig besticht durch hochwertige Optik, ein angenehmes Gefühl und hohe Leistung und ist ideal für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz.

  • Extra weiches, besonders helles Papier, das einen langanhaltenden Eindruck hinterlässt
  • Hohe Kapazität: weniger Wartungsaufwand und geringeres Risiko von Papierengpässen.
  • Ansprechendes Design: hinterlässt einen guten Eindruck
Weitere Informationen:
System:
T2 – Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System
Farbe:
weiß
Rollenlänge:
120 m
Rollenbreite:
9,7 cm
Rollendurchmesser:
18,7 cm
Blattanzahl:
600
Blattlänge:
20 cm
Innendurchmesser Kern:
5,9 cm
Lagen:
3
Kartoninhalt:
12 Rollen x 120 m
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-großrolle tork premium, Toilettenpapier, Klopapier, Topa, Mini Jumbo Toilettenpapier, Premium
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 7,13*
1 Tag
10
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 51,92*
€ 65,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,93*
€ 65,11*
13 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 54,27*
€ 68,04*
Lager 2717
25
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 55,39*
€ 69,23*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,23*
€ 82,38
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 69,07*
€ 82,19
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 65,02*
€ 77,37
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 64,25*
€ 76,46
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 60,34*
€ 71,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 55,39*
€ 65,91
pro Karton
1 Karton enthält 12 Rollen (ab € 4,61584* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
460006
ab € 52,40*
Zubehör
Tork
555500
ab € 69,11*
Zubehör
Tork
555508
ab € 92,51*
Zubehör
Tork
555000
ab € 29,42*
Zubehör
Tork
555008
ab € 42,90*
Zubehör
Tork
247040
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.