Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MS1500 Herst.-Nr.: 150001.12 EAN/GTIN: 4002632972133 |
| | |
|
| | |
| Martor Sicherheitsmesser Secumax 150 Einwegmesser zum Schneiden, Schaben und Ritzen MARTOR SECUMAX 150Rutschfestes und ergonomisch geformtes Einweg-Sicherheitsmesser mit eingespritzter, verdeckt liegender Klinge. - zum Schneiden und Ritzen von Folien, 1- und 2-lagigen Kartons oder anderen Schneidmaterialien
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Schnitttiefe bis zu 6 mm
- sehr ergonomisch
- mit Befestigungsöse
- 2-fach nutzbare Klinge
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff Maße (LxBxH): 148 x 11 x 37,2 mm montierte Klinge: Stärke: 0,30 mm Hinweis: kein Klingenwechsel möglich (Einwegmesser) Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 1,1 | Höhe [cm]: | 3,7 | Länge [cm]: | 14,8 | Stück [VE]: | 1 | Produktart: | Sicherheitsmesser | Produktkategorie: | Messer | geeignet für: | Linkshänder | Rechtshänder | Klingenwechsel: | Kein Klingenwechsel (Einweg) | Modell: | SECUMAX 150 | Schneidmaterial: | Folien- und Papierbahnen | Karton: 1-lagig | Karton: bis 2-lagig | Klebeband | Kunststoffumreifungen | Sackware | Textil | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie | Schnitttiefe: | 1 - 10 mm | Material Griff: | glasfaserverstärkter Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, martor sicherheitsmesser linkshänder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, MARTOR |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,962* | € 2,432* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,998* | € 2,468* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,972* | € 2,473* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,77* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|