Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser SECUMAX 150 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser SECUMAX 150 Martor
Sicherheitsmesser SECUMAX 150 Martor
Artikel-Nr.:
     4012-491439
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     150001.12
EAN/GTIN:
     4002632972133
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Sicherheitsmesser SECUMAX 150

•Verdeckt liegende Klinge, höchste Sicherheit
•Klinge liegt nicht offen und schützt so vor Schnittverletzungen und Warenbeschädigungen
•Flacher Klingenkopf für besonders geringen Schneidwiderstand
•Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
•2-fach nutzbare Klinge
•Einwegmesser, Klingenwechsel nicht erforderlich
•3in1-Klingenkopf zum Schneiden, Schaben und Ritzen
•Für Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband und bis zu 2-lagigen Karton

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenem Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
6 mm
Gesamtlänge:
148 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
150001.12
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1940
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,972*
€ 2,432*
5 Tage
2190
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,972*
€ 2,473*
Lager 4012
1940
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,998*
€ 2,478*
6 Tage
2190
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,321*
€ 2,913*
2 Tage
1940
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,935*
€ 2,958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,428*
€ 2,88932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 8,70*
Zubehör
MARTOR
9947.09
ab € 30,69*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,64*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,80*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.