Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: L - Größe: L
Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: L - Größe: L
Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-FM1059.L
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     270815
EAN/GTIN:
     4015544711141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange besonders griffig und rutschfest dank Antirutsch-Struktur aus Nitril

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Franz Mensch Einweghandschuhe Power Grip

Der innovative Nitril-Einweghandschuh mit Antirutsch-Struktur bitetet einen hervorragenden Griff selbst bei Öl und Fett

  • doppelseitige Antirutsch-Struktur
  • extra robust und widerstandsfähig
  • besonders griffig und rutschfest
  • guter Chemikalienschutz schützt zuverlässig vor einer Vielzahl an Chemikalien
  • geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung sowie Automobilindustrie, Montage und Labor

Farbe: schwarz, blau, orange

Material: Nitril

Länge: 24 cm

Größen: M - XL

1 VE = 50 Stück


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Norm:
EN 455 | EN 420 | EN ISO 374-1
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
orange
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet | griffsicher | puderfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 6,72*
10
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 7,61*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,77*
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,20*
5 Tage
1
1
€ 3,79*
ab € 8,39*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
270816
ab € 4,10*
Ähnlich
Franz Mensch
270856
ab € 4,15*
Ähnlich
Franz Mensch
270866
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270806
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270818
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270858
ab € 4,10*
Ähnlich
Franz Mensch
270808
ab € 4,14*
Ähnlich
Franz Mensch
270855
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270805
ab € 4,13*
Ähnlich
Hygostar
270865
ab € 4,11*
Ähnlich
Hygostar
270868
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.