Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Nitrilhandschuh POWER GRIP, orange, Größe L, puderfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Nitrilhandschuh POWER GRIP, orange, Größe L, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh POWER GRIP, orange, Größe L, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh POWER GRIP, orange, Größe L, puderfrei
Artikel-Nr.:
     8898-WL49138
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     270815
EAN/GTIN:
     4015544711141
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Produktbeschreibung

Nitrilhandschuh Power Grip von Hygostar: Der Nitrilhandschuh Power Grip ist ein Handschuh aus besonders starkem Material. Er bietet Schutz gegen Chemikalien und ist für den Lebensmittelbereich sowie den Industriebereich bestens geeignet. Durch die Antirutsch-Struktur auf beiden Seiten, besitzt er eine ausgezeichnete Griffigkeit. Die Prägung auf der Innenseite sorgt dafür,dass der Handschuh bei der Verwendung nicht verrutscht.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Nitril, besonders starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • doppelseitige Antirutsch-Struktur für exzellenten Griff, beidseitig tragbar
  • innenseitige Prägung verhindert Rutschen der Handschuhe
  • sehr elastisch, mit Rollrand
  • griffsicher auch bei trockenen und nassen Einsätzen, öl- und fettbeständig
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: orange
  • Farbe: orange
  • Material Handschuhe: Nitril
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: L
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: elastisch, griffsicher, latexfrei
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
orange
cm:
L Handschuhgröße
Noppen:
nein
Eigenschaften:
elastisch, griffsicher, latexfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,77*
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,81*
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,25*
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 8,42*
€ 12,13*
1
€ 5,50*
ab € 8,33*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
270816
ab € 4,90*
Ähnlich
Franz Mensch
270856
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270866
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270806
ab € 4,12*
Ähnlich
Franz Mensch
270818
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270858
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
270808
ab € 4,14*
Ähnlich
Franz Mensch
270855
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
270805
ab € 4,91*
Ähnlich
Hygostar
270865
ab € 4,13*
Ähnlich
Hygostar
270868
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.