Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Fingerlinge weiß, sehr gutes Gefühl beim Tasten, Rollrand, glatt Version: 01 - Größe: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitril-Fingerlinge weiß, sehr gutes Gefühl beim Tasten, Rollrand, glatt Version: 01 - Größe: M
Nitril-Fingerlinge weiß, sehr gutes Gefühl beim Tasten, Rollrand, glatt Version: 01 - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-FM1022.01
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26155
EAN/GTIN:
     4015544261554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerlinge
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Einweg Nitril-Fingerlinge weiß sehr gutes Gefühl beim Tasten, puderfrei

Ausgewählte Version: 01 - Größe: M

Nitril-Fingerlinge weiß

  • puderfrei
  • sehr gutes Gefühl beim Tasten
  • nur einmal verwendbar
  • gerollt, glatt
  • elastisch
  • Einsatzgebiete: Pflege, Kosmetik und Industrie

1 VE = 1000 Stück

Größen: M und L

Länge: 7,0 cm


  • Version: 01 - Größe: M
  • Größen: M und L, Länge: 7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Fingerlinge
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Material:
Nitril
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
150
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 2,99*
7 Tage
unbekannt
150
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,41*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 2,59*
€ 4,17*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 4,50*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,73*
€ 37,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
26165
ab € 2,43*
Ähnlich
Franz Mensch
26115
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.