Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Fingerlinge puderfrei S 7cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Fingerlinge puderfrei S 7cm weiß VE=100 Stück
Nitril-Fingerlinge puderfrei S 7cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26165
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26165
EAN/GTIN:
     4015544261653
Suchbegriffe:
Fingerlinge
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
  • Nitril-Fingerlinge
  • puderfrei
  • glatt, gerollt, sehr elastisch
  • ausgezeichnetes Tastgefühl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3920 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
S
Länge:
70 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,83*
Lager 467
nicht lagernd
150
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 2,91*
5 Tage
unbekannt
150
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,27*
4 Tage
unbekannt
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,38*
5 Tage
215
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 2,59*
€ 4,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 3750 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 436,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26155
ab € 1,89*
Ähnlich
Franz Mensch
26115
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.