Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Fingerlinge weiß, sehr gutes Gefühl beim Tasten, Rollrand, glatt Version: 02 - Größe: L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitril-Fingerlinge weiß, sehr gutes Gefühl beim Tasten, Rollrand, glatt Version: 02 - Größe: L
Nitril-Fingerlinge weiß, sehr gutes Gefühl beim Tasten, Rollrand, glatt Version: 02 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-FM1022.02
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26115
EAN/GTIN:
     4015544261158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerlinge
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Einweg Nitril-Fingerlinge weiß sehr gutes Gefühl beim Tasten, puderfrei

Ausgewählte Version: 02 - Größe: L

Nitril-Fingerlinge weiß

  • puderfrei
  • sehr gutes Gefühl beim Tasten
  • nur einmal verwendbar
  • gerollt, glatt
  • elastisch
  • Einsatzgebiete: Pflege, Kosmetik und Industrie

1 VE = 1000 Stück

Größen: M und L

Länge: 7,0 cm


  • Version: 02 - Größe: L
  • Größen: M und L, Länge: 7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Fingerlinge
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Material:
Nitril
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,81*
13 Tage
nicht lagernd
150
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 2,90*
5 Tage
unbekannt
150
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,29*
4 Tage
unbekannt
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,35*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 36,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26155
ab € 1,89*
Ähnlich
Hygostar
26165
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.