Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 01 - Größe: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 01 - Größe: M
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 01 - Größe: M
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 01 - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-FM1001.01
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27059
EAN/GTIN:
     4015544270594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Nitril Einweghandschuhe Safe Light weiß ungepudert und allergiefrei mit texturierter Fingerkuppe

Ausgewählte Version: 01 - Größe: M

Nitrilhandschuh SAFE LIGHT

Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT besitzt eine texturierte Fingerkuppe

  • hohe Griffigkeit
  • guter Nassgriff und gutes Tastempfinden
  • für den Medizin-, Labor- und Lebensmittelbereich ideal geeignet
  • chemikalien-, öl- und fettbeständig
  • allergiefrei
  • puderfrei
  • EN ISO 374-1:2016: KPT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016, VIRUS
  • EN 420
  • EN 455 1-4

Material: Nitril

Länge: 24 cm

Farben: schwarz, weiß und blau

Größe: M, L und XL

 

1 VE = 100 Stück


  • Version: 01 - Größe: M
  • Größen: S - XL, 24 cm Länge
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
M
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN 455 | EN 420 | EN ISO 374-5: VIRUS
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,20*
1 Tag
543
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,37*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,39*
2 Tage
39
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,80*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2705
ab € 2,15*
Ähnlich
Franz Mensch
27058
ab € 2,31*
Ähnlich
Hygostar
27057
ab € 3,09*
Ähnlich
Hygostar
26156
ab € 3,05*
Ähnlich
Hygostar
27055
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
26159
ab € 3,07*
Ähnlich
WBV
1020085
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.