Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei M 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei M 24cm weiß VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei M 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ27059
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27059
EAN/GTIN:
     4015544270594
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
M
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, franz mensch latex handschuhe weiß gepudert, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Einweg, Einweg-Handschuh, Einweg-Handschuhe, Handschuh, Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Nitril, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,18*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,79*
11 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,82*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 4,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2705
ab € 2,17*
Ähnlich
Franz Mensch
27058
ab € 2,31*
Ähnlich
Hygostar
26156
ab € 3,05*
Ähnlich
Hygostar
27057
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
27055
ab € 3,08*
Ähnlich
Hygostar
26159
ab € 4,65*
Ähnlich
WBV
1020085
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.