Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
DURABLE 893323 Tablet-Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
Artikel-Nr.:
     894-DI8933
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893323
EAN/GTIN:
     4005546979670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Durable Tablet-Halterung hochwertiger Wandhalterung, für alle Tablets mit 7-13 Zoll
DURABLE Tablet-Halterungen

für alle Tabletgrößen von 7"-13" Zoll

  • winkelvariable Neigverstellung (360° drehbar)
  • horizontale und vertikale Tabletnutzung möglich
  • hohe Stand- bzw. Haltesicherheit
  • Gummierung der Haltepunkte schützt umfänglich vor Beschädigungen des Tablets
  • abschließbar

Der Bodenständer verfügt über ein integriertes Kabelmanagement (Lieferung inkl. USB 3.0 Anschlusskabel, Länge 2,0 m)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,5
Höhe [cm]:
18,0
Tiefe [cm]:
5,0
Produktart:
Tablet-Halterung
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Format:
Hochformat
für Tabletgröße [Zoll]:
7-13
Montageort:
Wand
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 43,36*
€ 51,66*
€ 6,78*
ab € 43,55*
€ 51,67*
€ 5,95*
ab € 43,22*
€ 51,69*
10 Tage
17
€ 4,79*
ab € 44,91*
€ 53,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 63,32*
€ 74,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893223
ab € 147,56*
Ähnlich
Durable
893123
ab € 119,95*
Ähnlich
Durable
893423
ab € 114,22*
Ähnlich
Durable
893523
ab € 88,57*
Ähnlich
Durable
893823
ab € 47,49*
Ähnlich
Durable
893958
ab € 11,40*
Ähnlich
Durable
893023
ab € 89,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.