Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TABLET HOLDER FLOOR, Bodenständer für Tablets, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE TABLET HOLDER FLOOR, Bodenständer für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER FLOOR, Bodenständer für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER FLOOR, Bodenständer für Tablets, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-893223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893223
EAN/GTIN:
     4005546979656
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Bodenständer für Tablets im Format 7"-13". 360° drehbar, mit Diebstahlsicherung. • Tablet Bodenständer für 7-13 Zoll Tablets • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunkte bei jeweils 90°) • Verstellbarer Lesewinkel von 0°- 88° • Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets, optional zusätzlich über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) • Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme • Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Optimiertes Kabelmanagement: Kabelkanal mit variablem Kabelmanager über die gesamte Höhe des Bodenständers • Inklusive USB-Anschlusskabel • Stabil und hohe Standfestigkeit durch hochwertige Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS • Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. öffentliche Gebäude, Messen und Ausstellungen, Hotel- und Gastronomie sowie Point of Sale
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8932
Außenmaße (B x H x L/T):
270 mm x 1215 mm x 270 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TABLET HOLDER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Stahlblech, Aluminium, ABS
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Standfuß, Tablet Standfußhalterung, Tablet-Bodenständer, iPad Zubehör, bildschirm-schwenkarm durable, ipad zubehör, tablet stand, tabletständer, tablet bodenständer, ständer für tablet, tablet halterung, halterung für tablet, tablethalterung, halterung tablet, universal tablet halterung, tablet halterung diebstahlsicher
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 17 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893123
ab € 120,13*
Ähnlich
Durable
893423
ab € 113,97*
Ähnlich
Durable
893523
ab € 88,85*
Ähnlich
Durable
893023
ab € 89,42*
Ähnlich
Durable
893323
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.