Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
Artikel-Nr.:
     1682-728019795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893023
EAN/GTIN:
     4005546979632
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Tablet Tischhalter für die professionelle Beratung, Information und Präsentation mit Tablets.

Das variable Aufnahmemodul sorgt für sicheren Halt von Tablets von 7-13". Gummierte Oberflächen schützen die Geräte vor Beschädigungen. Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel. Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel. Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit edlen Oberflächen und hoher Standfestigkeit ideal für Präsentationszwecke in Büros, an der Rezeption sowie in Verkaufs- und Ausstellungsräumen.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8930
Passende Tablet Größen:
7-13"
Symmetrische Öffnung:
160-275 mm
Drehbarkeit:
360° für Hoch- u. Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
Winkeleinstellung des Tragarms:
0°-88°
Materialien:
Stahlblech, Aluminium, ABS
Maße:
155 x 242 x 183 mm (B x H x T)
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Box
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 107,93*
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,49*
ab € 93,30*
€ 107,94*
pro Box
€ 6,78*
ab € 93,16*
€ 107,96*
pro Box
€ 5,95*
ab € 93,58*
€ 107,99*
pro Box
€ 4,90*
ab € 91,12*
€ 108,47*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 107,93*
€ 128,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 107,79*
€ 128,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 99,55*
€ 118,46
pro Box
ab 10 Boxen
€ 97,24*
€ 115,72
pro Box
ab 500 Boxen
€ 93,60*
€ 111,38
pro Box
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
894301
€ 38,44*
Ähnlich
Durable
894101
€ 16,79*
Ähnlich
Durable
893123
€ 142,05*
Ähnlich
Durable
893723
€ 124,58*
Ähnlich
Durable
894023
€ 38,30*
Ähnlich
Durable
761158
€ 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.