Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tablethalter 893323 7-13Zoll Wandhalter silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Tablethalter 893323 7-13Zoll Wandhalter silber
DURABLE Tablethalter 893323 7-13Zoll Wandhalter silber
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4005546979670
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893323
EAN/GTIN:
     4005546979670
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Tablet-Wandhalter wurde für vielfältige Anwendungsfelder geschaffen und unterstützt die informative Anwendung von Tablets. Hierzu gehören Verkaufsmessen, Office-Bereiche sowie Verkaufs- und Ausstellungsräume. Das zurückhaltende Design des Halters ermöglicht eine dezente und flache Wandmontage. Variables Aufnahmemodul. Mit gummierten Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen. Symmetrische Öffnung von 160-275 mm. infaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets. Drehbar für Hoch- und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°. Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel. Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel. Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets. Einfache Montage des Adapters.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber metallic
Maße:
8,5 x 5 x 18 cm (B x H x T)
Material:
Aluminium/ABS Kunststoff
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 43,46*
€ 51,52*
€ 6,78*
ab € 43,52*
€ 51,53*
€ 5,95*
ab € 43,24*
€ 51,54*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,07*
€ 53,44*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 45,84*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893223
ab € 147,07*
Ähnlich
Durable
893123
ab € 120,25*
Ähnlich
Durable
893423
ab € 114,24*
Ähnlich
Durable
893523
ab € 88,89*
Ähnlich
Durable
893823
ab € 47,44*
Ähnlich
Durable
893958
ab € 11,40*
Ähnlich
Durable
893023
ab € 89,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.