Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230536
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893123
EAN/GTIN:
     4005546979649
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tablet Halter mit beweglichem Tragarm zur Befestigung am Schreibtisch. Für alle Tablet Größen von 7-13", 360° drehbar. • Tablet Tischhalterung mit Schwenkarm für 7-13 Zoll Tablets • Ergonomisches Arbeiten durch flexiblen Neigebereich von -6° bis +46° • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunkte bei jeweils 90°) • Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets • Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme • Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Höhe Tischsäule: 295 mm, für bis zu 40 mm Tischplattenstärke • Tragarm Ausladung: 365 mm, Drehbarkeit: 180° • Besonders stabil durch hochwertige Materialien: Aluminium, ABS • Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. entspanntes Arbeiten und Präsentieren im Büro und Home-Office
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8931
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 440 mm x 210 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TABLET HOLDER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Aluminium, ABS
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Tischhalter, Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, halterungen mobiltelefon, tablet tischhalterung, tablet tischständer, tischhalterung table, tablet stand, tablet tischhalter schwenkarm, tablet tischhalter schwanenhals, tablet halterung, halterung für tablet, tablethalterung, halterung tablet, universal tablet halterung, tablet halterung diebstahlsicher
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Box
€ 4,90*
ab € 120,60*
€ 142,05*
pro Box
€ 6,78*
ab € 122,75*
€ 143,43*
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 143,43*
pro Box
€ 5,95*
ab € 122,10*
€ 143,99*
11 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 126,77*
€ 149,17*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 142,05*
€ 169,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 133,29*
€ 158,62
pro Box
ab 3 Boxen
€ 132,63*
€ 157,83
pro Box
ab 5 Boxen
€ 127,50*
€ 151,73
pro Box
ab 10 Boxen
€ 125,14*
€ 148,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 120,60*
€ 143,51
pro Box
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
894301
€ 38,44*
Ähnlich
Durable
894101
€ 16,79*
Ähnlich
Durable
893723
€ 124,58*
Ähnlich
Durable
894023
€ 38,30*
Ähnlich
Durable
761158
€ 35,10*
Ähnlich
Durable
893023
€ 107,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.