Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-DI0120.01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486901
EAN/GTIN:
     4005546405667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Inforahmen Duraframe Magnetic A4 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Hoch- und Querformat

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

DURAFRAME MAGNETIC

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im A4 oder A3 Format. Informationsträger können ganz einfach und schnell gegewechselt werden.

  • haftet auf allen magnethaftenden Oberflächen
  • im A4 oder A3 Format
  • 1 VE = 5 Stück

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
32,3
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
magnetisch
DIN Format:
DIN A4
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,40*
€ 25,11*
3 Tage
96
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,46*
€ 26,38*
11 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,84*
€ 26,84*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,95*
€ 27,00*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 38,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,19*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,62*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,53*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,78*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,64*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,53*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.