Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück schwarz
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück schwarz
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück schwarz
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück schwarz
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486901
EAN/GTIN:
     4005546405667
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • Informationsrahmen A4 DURAFRAME MAGNETIC
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit magnetischer Rückseite, haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Farbe: schwarz
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel à 5 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.259 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
5 Stück
Rahmenfarbe:
schwarz
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,52*
€ 24,85*
3 Tage
35
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,57*
€ 26,13*
3 Tage
54
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,45*
€ 26,14*
Lager 467
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,84*
€ 26,63*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,98*
€ 26,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,32*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,50*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,67*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,87*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,36*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.