Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 11 kg,Fläche: 60 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 11 kg,Fläche: 60 x 50 cm
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 11 kg,Fläche: 60 x 50 cm
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 11 kg,Fläche: 60 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV45804
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.804
EAN/GTIN:
     4035694001701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Mülltonnenbox
VARIOfit® Griffroller Dreieck-Transportwagen mit Holzladefläche
VARIOfit® Griffroller

  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • mit Holzladefläche
  • Griffe anschraubbar
  • 1 o. 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
78,5
Gewicht [kg]:
9,5
Höhe [cm]:
87,5
Plattformbreite [cm]:
45
Plattformlänge [cm]:
56,5
Tiefe [cm]:
45,0
Produktart:
Griffroller | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
1
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendepot, Plattformwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Griffroller Transportwagen, Eigengewicht: 11 kg, Fläche: 60 x 50 cm, Cordes
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 111,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 112,03*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 94,89*
€ 117,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,52*
€ 121,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 118,90*
€ 145,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 210,61*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 209,92*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 209,92*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 209,94*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 211,16*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 211,03*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 211,06*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 211,11*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 171,03*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 149,56*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 150,07*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,81*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 150,38*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 150,38*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 150,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.