Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller 150 kg 600x500 mm 1 Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffroller 150 kg 600x500 mm 1 Holzboden
Griffroller 150 kg 600x500 mm 1 Holzboden
Artikel-Nr.:
     4012-601492
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-450.804
EAN/GTIN:
     4035694001701
Suchbegriffe:
Griffroller
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Mülltonnenbox
Griffroller mit Stahlrohr- oder Holz-Ladefläche

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Passende Eurokästen auf Anfrage lieferbar.



Mit Stahlrohr- oder Holz-Ladefläche
1 Lenkrolle mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Ladefläche LxBxH:
565x450x185 mm
Ladefläche:
Holz
Eigengewicht:
9,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendepot, Plattformwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205573, Euro-System-Roller, Griff-Kistenroller, Kistenroller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 111,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 111,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 113,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 94,84*
€ 116,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,94*
€ 121,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 211,36*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 209,94*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 210,26*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 209,52*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 209,23*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 209,76*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 210,45*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 209,40*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 171,32*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 150,95*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 149,99*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,99*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 151,07*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 150,95*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 150,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.