Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller, Ladefläche LxB 570x450 mm, Außenmaße LxBxH 785x450x875 mm, Traglast 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-450.804
EAN/GTIN:
     4035694001701
Suchbegriffe:
Griffroller
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Mülltonnenbox
Griffroller
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen ∙ Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz ∙ Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Ladeflächenhöhe: 185 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendepot, Plattformwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Mülltonnenschränke, Mülltonneneinhausungen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,24*
€ 111,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 111,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 113,86*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 94,98*
€ 116,86*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 120,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 209,72*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 210,55*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 210,08*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 210,83*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 211,59*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 209,32*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 209,40*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 209,36*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 170,80*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 151,09*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 150,80*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 151,13*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 150,81*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 150,34*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 151,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.