Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Tischwagen mit 2 Etagen, Gitterrost verzinkt Maschenweite 30 x 30 mm und Auffangwanne. Wanne oben 100 mm mit konischem Ablasshahn ¼”
Produktbild - Tischwagen mit 2 Etagen, Gitterrost verzinkt Maschenweite 30 x 30 mm und Auffangwanne. Wanne oben 100 mm mit konischem Ablasshahn ¼”
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-450.800-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-450.800-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffroller
variofit griffroller
griffroller
Schweißkonstruktion aus Stahl; Boden offen, aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; offener Boden passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); Griff verschraubt; Griffroller pulverbeschichtet RAL9010 Reinweiss; dauerhaft oberflächengeschützt; schlagund kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Griffroller ausgestattet mit 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
940 x 455 x 910 mm
Ladefläche:
610 x 455 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
16 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Roller, Systemroller, Materialroller, Euro-System-Roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 210,99*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 210,61*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 211,08*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 209,38*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 211,16*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 210,53*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 210,57*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 171,96*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 149,56*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 149,84*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,81*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 150,34*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 151,19*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 149,68*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL9010
ab € 150,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.