Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller mit Holzladefläche , Ladefläche 605 x 500 mm , Traglast 250kg, RAL 1023 Verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 250kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.800-RAL1023
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.800-RAL1023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller tragkraft 250 kg
griffroller
variofit griffroller
Schweißkonstruktion aus Stahl; Boden offen, aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; offener Boden passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); Griff verschraubt; Griffroller pulverbeschichtet RAL 1023 Verkehrsgelb; dauerhaft oberflächengeschützt; schlagund kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
880 x 500 x 880 mm
Ladefläche:
605 x 500 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
11 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Roller, Systemroller, Materialroller, Euro-System-Roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 150,82*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,51*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 151,00*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 149,86*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 149,80*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL6001
ab € 150,27*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL9010
ab € 150,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.